Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen f. waagr./senkr. Kombination CD500 5-fach alpinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3050482
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD585WW
EAN/GTIN:
     4011377059108
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen jung ip44
Rahmen 5fach, alpinweiß für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet. Material: Duroplast Maße (B x H): 81 x 365 mm Farbe: weiß, Breite: 81 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 365 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 5, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbauhöhe: 67 mm, Einbaubreite: 67 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schutzart (IP): IP21, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 5, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false ...fach: 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CD585WW
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, jung 5fach rahmen, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,99*
€ 23,14*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 17,14*
€ 23,37*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 24,43*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,05*
€ 24,52*
Lager 6232
6
€ 5,90*
ab € 19,42*
€ 26,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 6,67*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 6,67*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 2,58*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,25*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 5,86*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 10,90*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 5,87*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 5,84*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 10,89*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,87*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 4,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.