Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen f. waagr./senkr.Komb. 2-fach LS-Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3051332
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     ES2982
EAN/GTIN:
     4011377749108
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 2fach
für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet. Material: Edelstahl 1.4303 X4 CrNi 18-12 Maße (B x H): 81 x 152 mm Farbe: Edelstahl, Breite: 81 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 152 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Edelstahl, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP21, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: Edelstahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
ES2982
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, 2fach rahmen jung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,43*
€ 19,98*
3 Tage
58
€ 6,40*
ab € 14,85*
€ 20,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,20*
€ 20,99*
2 Tage
125
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 21,59*
Lager 6232
40
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 454,89*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,38*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,11*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 773,96*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 574,61*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,51*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 327,59*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,53*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,32*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,78*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 73,93*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 77,17*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,56*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 137,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.