Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3116717
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VC-MP-T2-R-PLOMB
EAN/GTIN:
     4046356349338
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse phoenix
emv gehäuse
Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Tüllengehäuse, Bauform: VC2, Material Gehäuse: Zink-Druckguss Breite: 33 mm, UV-beständig: false, Höhe: 73 mm, Tiefe: 80,6 mm, mit Klappdeckel: false, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Befestigungsart der Kabelverschraubung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VC-MP-T2-R-PLOMB
Ident Code:
1583827
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 12,14*
19 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 12,15*
500
Frei Haus
ab € 12,45978*
€ 12,65978*
500
Frei Haus
ab € 13,00778*
€ 13,20778*
Lager 6232
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 14,46*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7.325,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.