Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3135937 Herst.-Nr.: 412523 EAN/GTIN: 3245064125239 |
| |
|
| | |
| Legrand Installationsschütz CX3, Spulenspannung AC 230 V, 2-polig, Ausführung: 2 Schließer, Bemessungsbetriebsstrom Ie 25 A/ 250 VAC, ohne Handschalter. Nach EN 61095, Gebrauchskategorie AC-1/AC-7a und AC-3/AC-7b, Installationsschütze zum Schalten von Lasten wie z.B. Lampengruppen, Motoren und Heizungen, mit Beschriftungsfenster, mit Schaltzustandsanzeige, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, Anbau von Hilfsschaltern möglich. Einbautiefe: 44 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 250 V, Breite in Teilungseinheiten: 1, Gebrauchskategorie: 1, Max. Glühlampenlast: 3000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 2100 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 2200 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1000 VA, Schieber für Handschaltung: true, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP2X, Bemessungsbetriebsstrom: 25 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Bemessungsbetätigungsspannung: 195...253 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 412523 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 11,22* | € 15,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 13,48* | € 19,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,18* | € 21,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,59* | € 22,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 16,68* | € 23,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|