Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-412523 Herst.-Nr.: 412523 EAN/GTIN: 3245064125239 |
| |
|
| | |
| CX3 Schütz 230V 25A 2 Schliesser ohne Handschalter Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom: | 25 A | Bemessungsbetriebsspannung: | 250 V | Gebrauchskategorie: | 1 | Bemessungsbetätigungsspannung: | 195-253 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Max. Glühlampenlast: | 3000 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 2100 VA | Schieber für Handschaltung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 2 schließer, hauptschütz, legrand leistungsrelais, CX3, Schütz, 2 Schliesser ohne Handschalter, 25A |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9653 | | | | | | € 9,70* | ab € 11,22* | € 15,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 13,48* | € 19,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,18* | € 21,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,59* | € 22,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 16,68* | € 23,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,70* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|