Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX VIDEO LINEA3000 + X13E Transponderleser Smartphoneanb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3142544
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     363911
EAN/GTIN:
     8012199663203
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Video-Set mit Türstation LINEA 3000 inkl. Transponderleser und hörerloser Hausstation CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung Das Flex‘ONE-Set beinhaltet: • Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in der Farbe Weiß (Best. Nr. 344642) mit 7'(178 mm) Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der App DOOR ENTRY kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone – von Zuhause oder unterwegs – gesteuert werden. • Eine Türstation LINEA 3000 (Best.Nr. 343091) mit Frontblende aus ZAMAK, Weitwinkel-Farbkamera und Transponderleser inkl. 8 Transponder (6x farbig, 2x flach transparent). Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 10. Kann mittels Schiebeschalter für das Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ruftaste hinterleuchtet mit weißer LED. Für Aufputzmontage, kann aber mittels – separat erhältlichem – Zubehör Best.Nr. 905199 (bestehend aus UP-Dose und UPMontagerahmen) Unterputz installiert werden. Bei erschwerten Wetterbedingungen kann das – separat erhältliche – Regendach Best.Nr. 343051 verwendet werden. • Video-Spannungsversorgung (Best.Nr. 346050) inkl. 1 Stück Konfigurator zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus (Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden). Mit Memory-Funktion: true, Anzahl der Innenstationen: 1, Anzahl der Außenstationen: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Freisprechen: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Abhörsicher: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 2, Installationstechnik: Bus-System, Internkommunikation: true, mit Video: true, Farbe der Außenstation: anthrazit, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: false, Bildschirmdiagonale in Zoll: 7, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 105 °, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Montageart Innenstation: Aufputz, Montageart Außenstation: Aufputz, Werkstoff der Außenstation: Aluminium, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: 0, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: 0, Verbindung mit Smartphone möglich: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Tag-/Nachtfunktion: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
363911
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 532,68*
€ 600,34*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 532,08*
€ 600,43*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 538,50*
€ 602,66*
Frei Haus
ab € 544,23*
€ 608,88*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 652,34*
€ 728,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,60*
€ 867,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,39*
€ 862,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,08*
€ 839,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,41*
€ 815,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,34*
€ 776,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.