Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdanschlussdose UP/AP ws 5pol. 0,75-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3167255
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     190.270
EAN/GTIN:
     4016514001446
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
bachmann herdanschlussdose
herdanschlussdose
Herdanschlussdose 16A/400V, weiß Klemmbereich: 0,75 - 2,5 mm² für 55mm Wanddose Einbauhöhe 23mm Auf- und Unterputzmontage verpackt im Polybeutel Montageart: Aufputz/Unterputz, Farbe: weiß, Halogenfrei: false, Klemmen: 5x 2,5 mm², Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 84 mm, Gerätehöhe: 23 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
190.270
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3652
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,19*
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,44*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,62*
€ 2,44*
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,50*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.