Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler Busch-free@home Heiz-/Kühlbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3186855
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     RTC-F-1
EAN/GTIN:
     4011395180099
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Raumtemperaturregler, Busch-free@home, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils, Raumtemperaturregler für Busch-free@home Heiz-/Kühlbetrieb. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben in Verbindung mit 6254/0.6, 6254/0.12. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Zum Kontaktieren von Zentralscheibe 6235-XX oder 6236-xx Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm Einbautiefe: 14 mm Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, mit Display: true, mit Busankopplung: true, Andere Bussysteme: free@home, Manuelle Sollwertverstellung: true, Schutzart (IP): IP20, mit Vor-Ort Bedienung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
RTC-F-1
Ident Code:
2CKA006220A0122
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,29*
€ 151,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,55*
€ 182,71*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.