| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3228659 Herst.-Nr.: NZM4-XR380-440AC EAN/GTIN: 4015082666866 |
| |
|
| | |
| Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für das Schalten von Leistungsschaltern und Lasttrennschaltern aus der Ferne. Ein- Ausschalten und Rücksetzen durch Dauer- oder Impulskontakt. Handschaltung vor Ort möglich. Abschließbar in 0-Stellung des Fernantriebes mit bis zu 3 Bügelschlössern (Bügelstärke: 4-8mm). Synchronisierfähig. Nicht kombinierbar mit Doppelhilfsschalter M22-CK11. Verwendbar für: NZM4(-4), N(S)4(-4) Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 380...440 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 380...440 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Ausführung des Schaltantriebs: Motorantrieb, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NZM4-XR380-440AC | Ident Code: | 266686 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.209,07* | € 1.338,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.218,96* | € 1.344,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.271,28* | € 1.407,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.304,94* | € 1.449,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.525,98* | € 1.681,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|