Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3480264 Herst.-Nr.: LADR2 EAN/GTIN: 3389110386189 |
| |
|
| | |
| Rückfallverzögerter Zeitblock für die Schützereihe TeSys D/F. Kontakte: 1S+1Ö bis 10A 690V AC und einen Rückfallverzögerungs-Einstellbereich von 0,1-30s. Einfach durch Aufstecken an der Vorderseite zu montieren, sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium konform (RoHs/Reach). Schaltfunktion: abfallverzögert, Wirkprinzip: elektronisch, Einstellzeit: 0,1...30 s, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LADR2 | Ident Code: | LADR2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 34,42* | € 43,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,07* | € 44,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 42,39* | € 51,85* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,08* | € 52,64* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,73* | € 67,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|