Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter 250VAC 1S+1W 12A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3514275
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     11.42.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823347813
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
finder dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Wechsler + 1 Schließer 12 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, mit LED, 2 Einschaltschwellen: 1-80 Lux und 20-1000 Lux, Einbaubreite 35 mm, Spannungsversorgung: 230 V AC, Außensensor Typ 011.02 (IP 54) im Beipack enthalten. Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 60,8 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 2, Bemessungsspannung Lichtfühler: 5 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 8 A, Max. Glühlampenlast: 2000 W, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 50 m, Max. Leuchtstofflampenlast: 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 750 VA, mit programmierbarer Nachtabschaltung: false, Schutzart (IP), Lichtfühler: IP54, Tasteingang: false, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom: 12 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 1...1000 lx, Schutzklasse Lichtfühler: III, Montageart Lichtfühler: Wandanbau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
11.42.8.230.0000
Ident Code:
114282300000
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 50,80*
€ 58,20*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,50*
€ 63,84*
1
€ 5,00*
ab € 50,96*
€ 63,89*
1
€ 4,00*
ab € 51,62*
€ 65,07*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 54,47*
€ 68,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Finder
01102
ab € 6,34*
Zubehör
Finder
01103
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.