Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter 24VDC 1Schliesser potentialfrei 16A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3535105
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     11.31.0.024.0000
EAN/GTIN:
     8012823362564
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Schließer potentialfrei 16 A/250 V AC, mit LED, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, einstellbare Schaltschwelle: 1-100 lx, Einbaubreite 17,5 mm, Spannungsversorgung: 12-24 V AC/DC, Außensensor Typ 011.02 (IP 54) im Beipack enthalten. Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 60,8 mm, Bemessungsspannung: 24 V, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 1, Bemessungsspannung Lichtfühler: 5 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 12 A, Max. Glühlampenlast: 2000 W, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 50 m, Max. Leuchtstofflampenlast: 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 750 VA, mit programmierbarer Nachtabschaltung: false, Schutzart (IP), Lichtfühler: IP54, Tasteingang: false, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 1...100 lx, Schutzklasse Lichtfühler: III, Montageart Lichtfühler: Wandanbau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
11.31.0.024.0000
Ident Code:
113100240000
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 29,30*
€ 40,52*
1
€ 5,00*
ab € 31,21*
€ 40,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,16*
€ 40,64*
1
€ 3,90*
ab € 32,14*
€ 41,74*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 32,72*
€ 42,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,22*
Zubehör
Finder
01102
ab € 6,32*
Zubehör
Finder
01103
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.