Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Energiezähler, LCD 3-PH 80A MID S0 Modbus NFC IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3542559
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7M.38.8.400.0212
EAN/GTIN:
     8012823433219
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Elektronischer 3-Phasen Multifunktions-Energiezähler für 2 Tarife mit Modbus- und S0-Schnittstelle, bidirektional, für 3-Phasen Drehstrom, auch einphasig bis 80A verwendbar, mit Dot Matrix LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet, für 3- oder 4-Leitersysteme, Anzeige von Gesamtverbrauch, Teilverbrauch (rückstellbar) kWh, kVAh, kvar - für Tarif 1 und Tarif 2, für alle 3 Phasen oder für jede Phase, Momentanwerte V, A, Leistungsfaktor, kW, kVA, kvar, Frequenz und Stromrichtung. LED-Verbrauchsanzeige: 1000 Impulse pro kWh, maximaler Strom 80 A, Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 2400 A für 10 ms, Anlaufstrom: 0,02 A, Genauigkeitsklasse B, Reiheneinbaugerät für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Baubreite 52.5 mm, Nennspannung 3 x 230 V AC, Modbus-Schnittstelle: Übertragungsraten: 1200 bis 115200 Baud. S0-Schnittstelle: 500 Impulse pro kWh, NFC- und IR-Kommunikationsschnittstelle, Zähler ist MID-konform, Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrähtig 1,5 bis 16 mm², mehrdrähtig 1,5 bis 25 mm², Umgebungstemperatur: -25 bis + 70°C, Schutzart Gehäuse/Anschlüsse: IP50/IP20, Klemmenabdeckung zum Plombieren Montageart: REG, Ausführung: Direktmessung, Geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50...60 Hz, Maximalstrom (Imax): 80 A, Breite in Teilungseinheiten: 3, Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: Modbus, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Tarifausführung: Zweitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: FALSE, Geeicht: TRUE, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 500 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Dreileiter/Vierleiter, Messungsart Lastgang: FALSE, EDL40-Signatur: FALSE, mit Sperrcode: TRUE, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
7M.38.8.400.0212
Ident Code:
7M3884000212
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, finder drehstromzähler, impulszähler, finder impulszähler, Summenzähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 95,75*
€ 147,12*
2 Tage
70
1
Frei Haus
ab € 127,68*
€ 147,13*
1
Frei Haus
ab € 124,73*
€ 147,22*
2 Tage
10
1
€ 4,98*
ab € 128,07*
€ 147,36*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 181,77*
€ 205,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.