Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsdisplay weiß 7 versch. Anzeigeseiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3576174
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     VARIA-826-S-WH-KNX
EAN/GTIN:
     4003468820049
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
KNX Display mit Multifunktion in weißem Glas-Design, Alu-Drucktasten, UP-Montage, Panel 128x93,4x18 mm, UP: 27,5 mm, beleuchtetes Display mit 7 verschiedenen beleuchteten Anzeigeseiten a 8 Zeilen, Raumtemperaturseite und Wetterseite vorprogrammiert, 5 frei programmierbare Seiten z.B. für Beleuchtung, Jalousie, Lüftung, usw., Anzeige und manuelle Steuerung von max. 40 Funktionen über Tastatur möglich, Wochenzeitschaltuhr mit max. 8 Kanälen, stetiger Einzelraumregler mit integriertem Busankoppler, Einsatzmöglichkeiten: Heizen über Radiator oder Fußbodenheizung, 2-stufiges Heizen mit Grund und Zusatzstufe (Fußboden und Radiatorheizung), Heizen und Kühlen z.B. Radiator und Kühldecke, Betriebsarten Komfort, Standby, Nachabsenkung, und Frostschutz Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Farbe: weiß, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Display: true, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Werkstoff: Glas, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, Manuelle Sollwertverstellung: true, Parallel-Betrieb möglich: true, Präsenztaster: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Transparent: false, mit Vor-Ort Bedienung: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Klasse des Temperaturreglers: IV, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,4 W, Min. Tiefe der Gerätedose: 28 mm, Sensor extern: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
VARIA-826-S-WH-KNX
Ident Code:
8269210
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 355,08*
€ 418,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 365,15*
€ 429,07*
Frei Haus
ab € 370,76*
€ 435,64*
Frei Haus
ab € 372,99*
€ 439,67*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 411,95*
€ 479,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,22*
€ 570,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,38*
€ 565,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,50*
€ 550,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,72*
€ 532,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,95*
€ 490,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.