| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3580300 Herst.-Nr.: RTR-E3311 EAN/GTIN: 4017254105678 |
| |
|
| | |
| Steckerregler für Wandbefestigung mit 1,8 m Kabel und Zwischenstecker. Eignet sich für die Regelung von transportable elektrische Heizgeräte. Regler ohne thermische Rückführung. Farbe: weiß, Breite: 75 mm, Höhe: 25,5 mm, Tiefe: 75 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschluss: sonstige, mit Display: false, mit thermischer Rückführung: false, Art der Spannungsversorgung: 230 V, Kontaktausführung: Öffner (NC), Messbereich: 5...30 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP30, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Bimetall, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Regelungsart An/Aus: true, Regelungsart modulierend: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Spannung der Kontakte: 230 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: sonstige, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 0, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: false, Temperatur ablesbar: false, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 16 A, Differenzwert: 1 K, Sensor extern: false, Differenz verstellbar: false, Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar: false, Geeignet für Kühlen: false Farbe: reinweiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | RTR-E3311 | Ident Code: | 101910151102 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, raumtemperaturregler eberle, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,84* | € 38,37* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,97* | € 41,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,28* | € 41,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,04* | € 43,63* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,05* | € 44,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|