| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3580583 Herst.-Nr.: IUU-3 EAN/GTIN: 4017254155994 |
| |
|
| | |
| Spannungsmessrelais zur Überwachung der Spannungen der 3 Aussenleiter L1, L2 und L3 gegen N. Abschaltwert (195 V) und Hysterese (5%) fest eingestellt. Einphasiger Betrieb möglich. Betriebsspannung ist gleich Messspannung. Für Anlagen nach DIN VDE 0107/0108. Mit Testtaster. Montage auf Tragschiene Breite: 35 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 63 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, 1-Phasen-Unterspannung möglich: false, 3-Phasen-Unterspannung möglich: true, 1-Phasen-Überspannung möglich: false, 3-Phasen-Überspannung möglich: false, 1-Phasen-Fenster möglich: false, 3-Phasen-Fenster möglich: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster: false, Spannungsart des Messbereichs: AC, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 161...299 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 161...299 V, Spannungsmessbereich 1: 195,5 V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 0,2 s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 0,2 s, Ansprechwert Spannung: 195 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | IUU-3 | Ident Code: | 053020140400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, spannungsüberwachungsrelais 3 phasig, industrierelais, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungswächter, Netzwächter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,53* | € 109,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 91,43* | € 109,65* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,92* | € 110,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 93,37* | € 111,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 93,17* | € 113,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|