Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Unterspannungsüberwachungsrelais AC 3 (N) 400/230 V, 2W, 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwachungstrelais AC 3(N)400/230V 2W5A IUU-3
Überwachungstrelais AC 3(N)400/230V 2W5A IUU-3
Artikel-Nr.:
     3461-40125985
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053020140400
EAN/GTIN:
     4017254155994
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsmessrelais zur Überwachung der Spannungen der 3 Aussenleiter L1, L2 und L3 gegen N. Abschaltwert (195 V) und Hysterese (5%) fest eingestellt. Einphasiger Betrieb möglich. Betriebsspannung ist gleich Messspannung. Für Anlagen nach DIN VDE 0107/0108. Mit Testtaster. Montage auf Tragschiene - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
35 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, unterspannungs überwachungsrelais, industrierelais, überwachungsrelais eberle, IUU-3, IUU3, 053020140400, Spannungsüberwachungsgerät, Messrelais, Netzwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterspannungen, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungsmessrelais, Spannungswächter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 91,56*
€ 109,19*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,08*
€ 109,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,95*
€ 109,67*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 93,67*
€ 111,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,69*
€ 113,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.