Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemp.Regler-Set 214 UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3599686
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1098UJ-214
EAN/GTIN:
     4011395310984
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Raumtemperaturregler Komplettset bestehend aus Raumtemperaturregler, Zentralscheibe und Rahmen 1--fach Farbe: sonstige, Breite: 71 mm, Höhe: 71 mm, Tiefe: 37,8 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: true, mit thermischer Rückführung: true, Art der Spannungsversorgung: 230 V, Kontaktausführung: Öffner (NC), Messbereich: -...- °C, Bedienung: Taste, Explosionsgeschützt: false, Uhrentyp: Wochenuhr, Schutzart (IP): IP21, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, Klasse des Temperaturreglers: II, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,05 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Regelungsart An/Aus: true, Regelungsart modulierend: false, Schutzart (NEMA): 2, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: P, Witterungsabhängige Regelung: false, mit Trinkwasserschaltung: false, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 0, Ausführung Uhr: digital, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: false, Überstundenschalter: false, Temperatur ablesbar: true, Optimierung: true, Anzahl der Schaltprogramme: 28, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 16 A, Differenzwert: -...- K, Sensor extern: false, Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar: false, Geeignet für Kühlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1098UJ-214
Ident Code:
2CKA001032A0521
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 150,74*
€ 186,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,06*
€ 193,99*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 189,51*
€ 229,44*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.