Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkalibrator mit eingebauter Elektropumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3614721
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-719-30G
EAN/GTIN:
     0095969465366
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke
Druckkalibrator Fluke 719 mit eingebauter Elektropumpe. Jetzt können Ihre Kunden Druckmessgeräte schnell und einfach mit einer Hand kalibrieren und testen. Dank der revolutionären Elektropumpen-Technologie sind keine Handpumpen mehr erforderlich. Ihre Kunden werden diesen Druckkalibrator zu schätzen wissen, weil er neue Messmöglichkeiten und Bedienkomfort bietet Anzahl der Kanäle: 1, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Schnittstelle: false, Analoge Balkenanzeige: false, Druck geben (externe Druckpumpe): false, Druck messen: true, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 1 µA, Max. Strommessbereich DC: 0,024 A, Mehrfachanzeige: true, Spannung geben 0 V ... 10 V: false, Spannung geben 0 mV ... 100 mV: false, Strom geben 0 mA ... 24 mA: true, Thermoelement RTD: false, Thermoelement Typ B: false, Thermoelement Typ E: false, Thermoelement Typ J: false, Thermoelement Typ K: false, Thermoelement Typ L: false, Thermoelement Typ N: false, Thermoelement Typ R: false, Thermoelement Typ S: false, Thermoelement Typ T: false, Thermoelement Typ U: false, Spannung geben 0 V ... ± 300 mV: false, Spannung geben 0 V ... 3 V: false, Spannung geben 0 V ... 15 V: false, Kleinste Auflösung Strom geben: 0,001 mA, Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA: true, Kleinste Auflösung Stromsenke: 0,001 mA, Widerstand geben: false, Thermoelement RTD Pt100: false, Thermoelement RTD Pt1000: false, Thermoelement RTD Ni100: false, Thermoelement RTD Ni1000: false, Frequenz und Impulsgruppen geben: false, Rampen- und Treppenfunktion: true, Simultan Messen und Geben: true, Kalibriersoftware: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-719-30G
Ident Code:
3315332
Weitere Suchbegriffe: druckkalibrator, Spannungsprüfer, Kraftmeßgerät, Oszilloskop, Dreheisen-Spannungsmesser, Zangenmeßgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.997,58*
€ 4.236,17*
Frei Haus
ab € 4.119,86*
€ 4.236,17*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.194,38*
€ 4.308,68*
Frei Haus
ab € 4.501,62*
€ 4.618,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.932,60*
€ 5.051,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.051,06*
€ 6.010,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.031,30*
€ 5.987,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.955,30*
€ 5.896,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.932,60*
€ 5.869,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4124358
ab € 1.330,45*
Zubehör
Fluke
1566730
ab € 125,91*
Zubehör
Fluke
2811774
ab € 739,86*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 94,97*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700LTP-1
ab € 1.198,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.