Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messspitzen 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3619208
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TP38
EAN/GTIN:
     0095969078771
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Prüfmittelset
Prüfspitze
Ein Paar (rot, schwarz) schlanke Messspitzen für enge Kontaktabstände oder verdeckte Kontaktflächen. Feste, rostfreie Spitzen, eine isolierte Messspitze (entwickelt, um die GS38-Bedingungen für Großbritannien zu erfüllen), Art des Zubehörs/Ersatzteils: Messsonde, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Strombelastbarkeit: 10 A, Werkstoff des Isoliermaterials: Polyvinylchlorid (PVC), Messkreiskategorie: CAT IV, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 600 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
TP38
Ident Code:
1541636
Weitere Suchbegriffe: Tastkopf, fluke multimeter cativ, tastkopf, fluke tastkopf, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,35*
€ 29,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,09*
€ 29,64*
€ 5,46*
ab € 22,04*
€ 29,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,47*
€ 30,24*
€ 6,90*
ab € 22,63*
€ 30,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 376,66*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 865,21*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 722,71*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 860,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.