Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3674023 Herst.-Nr.: 1723070 EAN/GTIN: 4026529027546 |
| |
|
| | |
| Für TwinBus Türsprechanlagen. Intelligentes Freisprechen. Extra flaches Design - nur 23 mm Bauhöhe. Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf. 5 melodische Ruftöne. Lautstärke 4-stufig einstellbar. Rufabschalter. Türöffnertaste. Lichtschaltfunktion über Schaltgerät. Abmessungen 90x152x23 mm (BxHxT). Zubehör Unterputz- und Hohlwandmontage mit UP-Rahmen 17322xx. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 90 mm, Höhe: 152 mm, Tiefe: 23 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Bus-System, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: false, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: false, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Hörgerätekompatibel: false, Rufunterscheidung: true, Verbindung mit Smartphone möglich: false Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ritto Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 1723070 | Ident Code: | 1723070 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,34* | € 50,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,34* | € 50,26* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,62* | € 50,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,51* | € 51,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,17* | € 66,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|