| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3693742 Herst.-Nr.: UBEC300-18GH40-SE2-V1 EAN/GTIN: 4050143026968 |
| |
|
| | |
| undefined Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 100 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 20 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Durchmesser des Sensors: 18 mm, Länge des Sensors: 40 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: 100...300 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UBEC300-18GH40-SE2-V1 | Ident Code: | 211977 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 410,17* | € 450,31* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 404,88* | € 450,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 413,77* | € 454,60* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,34* | € 455,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 420,27* | € 460,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|