| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3694388 Herst.-Nr.: ACY04-F99-2I-V15 EAN/GTIN: 4050143032655 |
| |
|
| | |
| Typ: Beschleunigungssensor, 2-achsig, Beschleunigungsmessbereich: -2 ... 2 g, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Analogausgang: 2 Stromausgänge 4 ... 20 mA (1 Ausgang für jede Achse), Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig Ansprechwert für Frequenz: -...- Hz, Bemessungsspannung: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | ACY04-F99-2I-V15 | Ident Code: | 227702 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 362,58* | € 406,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,28* | € 428,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,62* | € 432,82* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 402,17* | € 440,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 420,62* | € 453,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|