| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3699974 Herst.-Nr.: RLG28-55-4921/40A/73C/136 EAN/GTIN: 4050143032631 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 4 m, Strahlanzahl: 6, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, 625 nm, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, umschaltbar, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -10 ... 40 °C (14 ... 104 °F) -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) bei aktiver Signalnachführung Spannungsart: DC, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Reichweite des Schutzfeldes: 4 m, Wellenlänge des Sensors: 625 nm, Schutzart (IP): IP67, Breite des Sensors: 25,8 mm, Höhe des Sensors: 88 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | RLG28-55-4921/40A/73C/136 | Ident Code: | 227596 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,73* | € 297,09* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,52* | € 297,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,15* | € 299,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 275,90* | € 300,66* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 282,61* | € 306,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|