Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulaufnahme 1-fach 46x64mm AP compact alpinweiss AMJ/UMJ-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3740296
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021366
EAN/GTIN:
     4018359306618
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Aufputzdose
Modulare Patchpanel
Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben. Leistungsmerkmale: zur Aufnahme von AMJ und UMJ Modulen, hochweriges ABS 94V-0, alpinweiß, Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung, Staubschutz dank Schutzklappe Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: 1-fach AP compact unbestückt Farbe: alpinweiß Serie: AMJ-SL; AMJ-S; AMJ Cat.8.1 Modul; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K Kurzbezeichnung: Modul-Aufnahme 46x64 Farbe: weiß, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: true, Montageart Schirmanschluss: Schraube, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: true, Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Schutzart (IP): IP20, Farbcodierung: true Farbe: alpinweiß Ausführung: 1-fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100021366
Ident Code:
H02000A0064
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,458*
€ 2,178*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,18*
38 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,19*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,34*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.