Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Zoll LWL Rangierverteiler Basis eco 1HE 24XLC-DUPL+48XLC-PIGT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3740323
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021904
EAN/GTIN:
     4018359308445
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln und TICNET-Strecken, Zur Aufnahme von bis zu 12 Spleißkassetten, Festeinbau Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 24 Farbe: beige Faser-Pigtails: 48x 50/125, OM2, 2 m, LC Kupplung: Farbe: beige Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, beige Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel, Frontplatte, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle Feature & Benefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, Sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), mit 265mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für max. 2x M20 und 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Datenblatt online verfügbar Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Farbe: beige, Breite: 482 mm, Höhe: 44 mm, Tiefe: 265 mm, Faserart: Multimode 50/125, RAL-Nummer: 7035, mit Gehäuse: true, APC-Ausführung: false, mit Pigtails: true, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 24, mit Frontplatte: true, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 3, mit Anzahl Kupplungen/Adapter: 24, Faserklasse: OM2, Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: 24, Steckverbindertyp außen: LC-Duplex, Steckverbindertyp innen: LC-Duplex, 24xLC-D Kupplung + farb. Pigt. 50/125 OM2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100021904
Ident Code:
H02030B9452
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,97*
€ 311,80*
€ 5,95*
ab € 274,07*
€ 312,33*
Frei Haus
ab € 278,66*
€ 314,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,28*
€ 315,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 295,31*
€ 334,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,65*
€ 395,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,49*
€ 386,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.