Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Wandverteiler mit Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3741845
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022176
EAN/GTIN:
     4018359088392
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Leistungsmerkmale: Für bis zu 4 ankommende LWL-Kabel, Für max. 8 Spleißkassetten, Getrennt abschließbare Türen, Verteilplatte für unterschiedliche LWL-Kupplungen Anmerkungen: Gehäuse mit 2 Schwenktüren, getrennt abschließbar, je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten für M25, Aufnahme für maximal 8 Spleißkassetten, Zugentlastungsklemmen und Führungen zur Faser- und Kabelablage Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: 440 x 440 x 95 mm Bezeichnung: LWL-Wandverteiler Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Farbe: grau, Breite: 440 mm, Höhe: 440 mm, Tiefe: 95 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Gehäuse: true, APC-Ausführung: false, mit Pigtails: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100022176
Ident Code:
H02050A0004
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchpanel, LWL Wandverteiler, Patchpanel, Breakoutbox, Spleißbox, lwl patchpanel telegärtner, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 80,02*
€ 98,34*
€ 5,00*
ab € 81,74*
€ 100,10*
€ 5,95*
ab € 83,33*
€ 102,61*
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 103,85*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 92,05*
€ 111,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.