Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange XM-Type G1 (RG-58C/U), G 2 (RG-59B/U), RG-62A/U, 1.72/5.4/6.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3741930
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025794
EAN/GTIN:
     4018359230913
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Anmerkungen: mit integriertem 3-fach Crimpeinsatz (HEX 1.72/5.4/6.48), nicht geeignet für Crimp-Wechseleinsätze für RG-214 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U); G2 (RG-59B/U); RG-62A/U; 1.72/5.4/6.48; G5 (RG-223/U) G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195 G2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241, KX 6A, RG-59B/U, VK95 0.6/3.7, 0.6L/3.7 AF PVC G5: RG-223/U, RG-400/U Ohne Kabelgruppe: RG-62A/U, CW, YR23633, CW 2002 Mit Sperrvorrichtung: true, Geeignet für ST-Stecker: false, Geeignet für SC-Stecker: false, Geeignet für SMA-Stecker: false, Geeignet für LC-Stecker: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100025794
Ident Code:
N00000A0011
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,14*
€ 257,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,78*
€ 257,59*
Frei Haus
ab € 224,43*
€ 258,99*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 231,02*
€ 263,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,83*
€ 264,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,28*
€ 310,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.