Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3749358 Herst.-Nr.: 100021571 EAN/GTIN: 4018359211349 |
| |
|
| | |
| Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Beschriftungsstreifen: - Farbe: grau RAL 7035 HE: 1 Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 24 SC Duplex, LC Quad Anzahl Reihen x Montage-Ausschnitte: 1x24 senkrecht Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, RAL-Nummer: 7035, mit Gehäuse: true, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 24, mit Frontplatte: true, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100021571 | Ident Code: | H02025A0406 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,47* | € 17,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,06* | € 18,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,48* | € 18,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,54* | € 18,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,31* | € 19,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|