Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3765556 Herst.-Nr.: 100001214 EAN/GTIN: 4018359243562 |
| |
|
| | |
| Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker. Leistungsmerkmale: Knickschutztülle für Stecker der Baureihe MP8(8) mit kurzer Adernvorsortierung, Farbe gelb ähnl. RAL 1021, Rasthebelschutz schützt vor versehendlichem Entriegeln des Steckers, geeignet für Kabeldurchmesser 5,5 mm, SAP Artikelbezeichnung CU-Acc cb MP8 C6 D5.5 mm ye Anmerkungen: Knickschutztülle, gelb RAL 1021, Ø 5.5 mm, mit Rasthebelschutz Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: Tülle für MP8 (J00026A0182) Farbe: gelb, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 5,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100001214 | Ident Code: | B00081D0036 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,52* | € 66,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,607* | € 66,327* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,21* | € 67,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,08* | € 68,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,56* | € 70,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5456* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|