Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle gelb für MP8 (D = 5,5) 100001214


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Knickschutztülle, gelb, für J00026A0182
Knickschutztülle, gelb, für J00026A0182
Artikel-Nr.:
     6012C-99060097
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001214
EAN/GTIN:
     4018359243562
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Knickschutztülle gelb für MP8 (D = 5,5) 100001214

Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
5,5 mm
Kabeltyp:
sonstige
Steckverbinder:
RJ-Typen
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,97*
€ 67,08*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,06*
€ 67,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,57*
€ 69,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,45*
€ 69,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,42*
€ 70,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,06*
€ 82,1814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,74*
€ 80,6106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,59*
€ 75,6721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,02*
€ 72,6138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,57*
€ 63,7483
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.