Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelanschlussdose Einkabel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3840456
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     ESU34
EAN/GTIN:
     4021121454028
Suchbegriffe:
F-Stecker
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Einzelanschlussdose Einkabelsystem, 3fach, 87-108 u. 47-68 118-862 u. 950-2150 MHz, DC-Durchlass ueber SAT, Anschlussdaempfung typ. 0,5-1 dB Montageart: Unterputz, Farbe: Aluminium, Ausführung: Enddose, Halogenfrei: false, Abdeckung: ohne, Werkstoffgüte: Edelstahl, Geeignet für Kabelmodem: false, Fernspeisetauglich: true, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schlagfestigkeit: sonstige, Schutzart (IP): IP00, Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 80 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 3, Min. Tiefe der Gerätedose: 45 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Produkt Typ:
ESU34
Ident Code:
21110011
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, multimedia-dose kathrein, steckdoseneinsatz, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,65*
€ 16,14*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 16,79*
5 Tage
19
1
€ 6,40*
ab € 16,16*
€ 16,98*
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 16,35*
€ 17,17*
Lager 6232
11
1
€ 5,90*
ab € 18,55*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KATHREIN Digital Systems
274228
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.