Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Color-Bus-Telefon Standard In-Home-Bus Aluminium/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3875554
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     BTSV850-03A/S
EAN/GTIN:
     4015739414840
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Bus-Telefon Standard mit Farbmonitor 8,8 cm für den Siedle In-Home-Bus. Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 106 mm, Höhe: 278 mm, Tiefe: 46 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: false, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Bus-System, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 88 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: true, Bildschirmdiagonale in Zoll: 3,5, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Farbe: Aluminium/schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siedle & Söhne, S.
Produkt Typ:
BTSV850-03A/S
Ident Code:
200041484-00
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 679,46*
€ 767,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 690,66*
€ 780,67*
Frei Haus
ab € 704,90*
€ 795,98*
Frei Haus
ab € 712,06*
€ 803,83*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 745,91*
€ 842,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,87*
€ 1.003,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,62*
€ 997,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,42*
€ 962,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,81*
€ 933,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,91*
€ 887,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
A038362
ab € 8,33*
Zubehör
Siedle & Söhne
A084542
ab € 65,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.