Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3881788 Herst.-Nr.: SZKPH3VDE EAN/GTIN: 4046356589710 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Isoliert: true, Gesamtlänge: 262 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 150 mm, VDE geprüft: false, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 8 mm, Schlüsselweite (Antriebssechskant): 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SZKPH3VDE | Ident Code: | 1212536 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph 3, vde-schraubendreher phillips, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,03* | € 15,60* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,22* | € 15,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,56* | € 16,22* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,89* | € 16,64* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,31* | € 17,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|