Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher SZKPH3VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3881788
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212536
EAN/GTIN:
     4046356589710
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Isoliert: true, Größe: sonstige, Gewicht: 168,51 g, Gesamtlänge: 262 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 150 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: sonstige, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 8 mm, Schlüsselweite (Antriebssechskant): 0 mm, Klingenmaterial: sonstige, Kappe drehbar: false, mit Abrollschutz: true, VDE-geprüft: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SZKPH3VDE
Ident Code:
1212536
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 15,72*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,23*
€ 15,90*
32 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 16,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,44*
€ 17,66*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,75*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.