Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3938119 Herst.-Nr.: RM35TM50MW EAN/GTIN: 3389119405287 |
| |
|
| | |
| Dieses Überwachungsrelais wird in Drehstromnetzen zur Überwachung der Phasenfolge und Phasenausfall eingesetzt und kann die Temperatur von Motoren mit eingebautem PTC-Fühler überwachen. Für die Phasenüberwachung und Temperaturüberwachung ist jeweils ein Relaisausgang mit einem Schliesserkontakt vorhanden. Das Weitspannungsnetzteil ermöglicht einen universellen Einsatz. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen. Breite: 35 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 72 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Fehlerspeicherung möglich: true, Anzahl der Messkreise: 2, Externer Reset möglich: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24...240 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | RM35TM50MW | Ident Code: | RM35TM50MW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, spannungsrelais schneider electric, überwachungsrelais, spannungsüberwachungsrelais 3 phasig, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungswächter, Netzwächter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,43* | € 86,95* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,98* | € 87,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,27* | € 88,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,93* | € 90,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 86,71* | € 103,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|