Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHASENW CHTER ASYM UNTER-/ BERSPANN 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3938121
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM35TF30
EAN/GTIN:
     3389119405263
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze (220-480 VAC in 6 Stufen) auf Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie (5-15%), Über- und Unterspannung im Fenstermodus (-20--2%/+2-+20% je nach Spannung). Zur Meldung sind 2 Relaiswechsler vorhanden, die bis 5 A belastbar sind. Für die Asymmetrie, Unter- und Überspannungsbereich ist der Grenzwert und für den Ausgang ist eine Abschaltverzögerung einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Drei LEDs zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 35 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen. Breite: 35 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 72 mm, Spannungsmessbereich: 194...528 V, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktion Phasenfolgeüberwachung: true, Funktion Phasenausfallerkennung: true, Funktion Unterspannungserkennung: true, Funktion Überspannungserkennung: true, Funktion Asymmetrieerkennung: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 220...480 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 220...480 V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 0,65 s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 10 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0,1 s, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
RM35TF30
Ident Code:
RM35TF30
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,12*
€ 107,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,65*
€ 108,20*
€ 5,95*
ab € 92,62*
€ 108,23*
€ 5,46*
ab € 93,03*
€ 108,32*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,11*
€ 127,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.