Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 1/2"1, EXIT N, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), Gehäusebohrungen: 2 x M20, Metallgewinde, Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat, mit Leuchtmittel: 1 LED, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Nenn-Notlchtbetriebsdauer: ca. 3 h (datenhaltig +5 °C bis +35 °C), Leitungseinfürungen/Gehäusebohrungen: 2x Metallgewinde M20 x 1,5, 1 x Schraubverschluss M20 x 1,5, 1 x Staubschutzkappe, Gehäusematerial: Polycarbonat, Schutzhaube/ Schutzabdeckung: Polycarbonat, Bemessungsspannung: 110 V - 277 V AC / 110 V - 250 V DC, Frequenz: 50 - 60 Hz (AC), Bemessungsstrom: DC: 220 V = 20 mA, 110 V = 40 mA, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb, Ex II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db, EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 09 ATEX E 029, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 50 °C, Abmessungen (L x B x H): 356 x 175 x 76 mm, Gewicht: 2.5 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Schlagfest: true, Einspeisung: dezentral, Ballwurfsicher: false, Dauerbetrieb: true, Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte, Art der Kennzeichnung: nur einseitig, Automatischer Selbsttest: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: sonstige, Nennspannung: 110...277 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 12191030103 |
|