Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 1/2"1 Ex-Lite N, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Einspeisung: zentral, Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte, Art der Kennzeichnung: nur einseitig, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 110...277 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 12191031102 |
|