Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte EXIT N, klar, 1 x M20, 1 x M20 Schr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4195098
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12191030004
EAN/GTIN:
     4250217412783
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Ex-Notlichtrettungszeichenleuchte EXIT N für Zone 1/2"1, Piktogramm: ohne (Neutral), Betriebsspannung: 110 V - 277 V AC 50 Hz / 60 Hz und 110 V - 250 V DC, Schutzklasse: I, Erkennungsweite: 25 m, Leistung: 10 W, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C (T5) / -20 °C bis +40 °C (T6), Lampe: LED (weiß), Gehäusefarbe: grau (RAL 7035), Gehäusematerial: Polycarbonat, Ladezeit für Kapazität über 90%: 24 Stunden, Notlichtbetriebsdauer: 3 Stunden Kabeleinführung: 1x M20 Verschraubung (Kunststoff) + 1x M20 Blindstopfen (Kunststoff) Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Breite: 175 mm, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: zentral, Betriebsgerät: elektronischer Trafo, Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte, Art der Kennzeichnung: nur einseitig, Polzahl: 3, Länge: 356 mm, Höhe/Tiefe: 76 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 110...277 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Überwachungseinrichtung: ohne, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Erkennungsweite: 25 m, Max. Systemleistung: 0 W, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Nennbetriebsdauer: 60000 h, Leistungsfaktor: 0,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12191030004
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.036,79*
€ 1.155,03*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.043,73*
€ 1.156,02*
Frei Haus
ab € 1.048,10*
€ 1.166,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.202,16*
€ 1.322,77*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,02*
€ 1.375,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,15*
€ 1.367,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,71*
€ 1.318,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,67*
€ 1.283,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,73*
€ 1.242,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.