Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte Pendelleuchte LED/6,1W 3 50x56x200, LP500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4505500
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671942.004
EAN/GTIN:
     4010319922609
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Fluchtwegleuchte
Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen zweiseitig. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben! Montageart: Pendel, Schutzklasse: I, Breite: 56 mm, Funktion: Rettungswegkennzeichnung, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: Aluminium, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: zentral (Zentralbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, mit Fernbedienung: false, Art der Kennzeichnung: doppelseitig, Polzahl: 3, Länge: 350 mm, Höhe/Tiefe: 200 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK03, Akkubeschaffenheit: sonstige, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP40, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: ohne, Erkennungsweite: 30 m, Farbtemperatur: 5700 K, Max. Systemleistung: 6,1 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: true, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 39, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 24, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,55
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
671942.004
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 334,67*
€ 389,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 345,81*
€ 401,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,01*
€ 417,04*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 369,38*
€ 424,03*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 372,76*
€ 427,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,03*
€ 504,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,69*
€ 499,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,50*
€ 476,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,23*
€ 466,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,38*
€ 439,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.