| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4567509 Herst.-Nr.: FLUKE-805-FC/805-ES EAN/GTIN: 0095969856379 |
| |
|
| | |
| Vibration tester package Breite: 161,9 mm, Höhe: 257,2 mm, Tiefe: 98,4 mm, Gewicht: 1,16 kg, USB-Anschluss: true, Bildschirmdiagonale: 2,75 Zoll, Audio-Ausgang analog: false, IR-Sensor: true, Bluetooth-Schnittstelle: true, Schutzart (IP): IP54, Interner Speicher: true, Eingangsanschluss: SMB male, Temperaturmessbereich: -20...200 °C, mit eingebauter Lampe: true, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true, mit Emissionsgradkorrektur: true, Falltesthöhe: 1 m, mit Messsteuerung mit Kraftsensor: true, mit Lagerzustandsbewertung: true, mit Maschinenzustandsbewertung: true, Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (RMS): mm/s und inch/s, Messeinheit der Vibrationsgeschwindigkeit (Peak): mm/s und inch/s, Messeinheit der Vibrationsbeschleunigung (Peak): m/s² und g, Messeinheit der Vibrationsverschiebung: µm und Mils, Messeinheit der Vibrationsbeschleunigung (RMS): m/s² und g Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FLUKE-805-FC/805-ES | Ident Code: | 4918373 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.825,52* | € 3.067,02* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.953,23* | € 3.091,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.951,41* | € 3.103,46* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.059,97* | € 3.202,48* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3.099,65* | € 3.244,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|