Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallhalogendampflampe 100W T19 G12 warmweiss 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4935387
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MASTERC-CDM-T-ELITE-100W/930-G12-1CT/12
EAN/GTIN:
     8727900871692
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12
MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Farbe: weiß, Ausführung: klar, Lampenleistung: 100,1 W, Sockel: G12, Lichtstrom: 11000 lm, Farbtemperatur: 3000 K, Gesamtlänge: 105 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Durchmesser: 19 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 110 lm/W, UV-Schutz: true, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Keramik, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe: 930, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Lampenspannung: 82...94 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 101 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Lichtstrom: 11000 Ø: 20 Leistung (W): 100 Maße L (mm): 120
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MASTERC-CDM-T-ELITE-100W/930-G12-1CT/12
Ident Code:
87169200
Weitere Suchbegriffe: Sockel G12, sockel g12 philips, entladungslampe g12, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Halogenlampe, Lampe, Metalldampflampe, Soffittenlampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
1
€ 7,50*
ab € 18,78*
€ 25,54*
8 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 18,13*
€ 25,81*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 23,00*
€ 27,46*
22 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 34,09*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,34*
€ 47,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20159500
ab € 16,22*
Ähnlich
Philips
21312915
ab € 18,13*
Ähnlich
Philips
91137400
ab € 16,98*
Ähnlich
Philips
16364000
ab € 15,47*
Ähnlich
Philips
93060300
ab € 16,22*
Ähnlich
Philips
91141100
ab € 16,80*
Ähnlich
Philips
16362600
ab € 17,50*
Ähnlich
Philips
87156200
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.