Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5060096
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CI-PKZ0-GVM
EAN/GTIN:
     4015082635268
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Isolierstoffgehäuse für PKZM0 mit voreilendem Hilfsschalter VHI, Schutzart IP55, integrierte Klemme für PE(N)-Anschluss, je 2 Leitungseinführungen M25 vorgeprägt, mit schwarz-grauem Drehgriff Breite: 80 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 158 mm, Tiefe: 126 mm, mit transparentem Deckel: false, Geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP55, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI-PKZ0-GVM
Ident Code:
263526
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,11*
€ 14,11*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,69*
€ 14,92*
€ 5,46*
ab € 11,42*
€ 15,93*
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 17,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,76*
€ 19,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
207603
ab € 0,29338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.