Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistorschutzbeschaltung, 130 - 24 0 AC V, verwendbar für: DILM7 - DIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5060519
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM12-XSPVL240
EAN/GTIN:
     4015082812218
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 130 - 240 AC V, verwendbar für: DILM7 - DILM12, DILMP20, DILA Funktion: Varistor, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 130...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 130...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM12-XSPVL240
Ident Code:
281221
Weitere Suchbegriffe: Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,74*
€ 9,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,84*
€ 10,75*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 10,82*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,88*
€ 11,18*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,54*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199659
ab € 33,70*
Zubehör
Eaton
278308
ab € 196,25*
Zubehör
Eaton
278333
ab € 207,81*
Zubehör
Eaton
199657 DILM15-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,66*
Zubehör
Eaton
199651 DILM12-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,80*
Zubehör
Eaton
199653 DILM12-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,61*
Zubehör
Eaton
199643 DILM7-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 24,19*
Zubehör
Eaton
199650 DILM12-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 30,85*
Zubehör
Eaton
199654 DILM15-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 35,77*
Zubehör
Eaton
199656 DILM15-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 35,91*
Zubehör
Eaton
199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,83*
Zubehör
Eaton
199640 DILA-22(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,32*
Zubehör
Eaton
199239
ab € 29,11*
Zubehör
Eaton
199219
ab € 19,78*
Zubehör
Eaton
107023 DIULM12/21(24VDC)
ab € 94,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.