Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistorschutzbeschaltung, 130 - 24 0 AC V, verwendbar für: DILM40 - DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5061451
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM95-XSPVL240
EAN/GTIN:
     4015082812256
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 130 - 240 AC V, verwendbar für: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200 Funktion: Varistor, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 130...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 130...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM95-XSPVL240
Ident Code:
281225
Weitere Suchbegriffe: Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,52*
€ 11,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,50*
€ 12,01*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 12,99*
1
€ 5,00*
ab € 9,98*
€ 14,06*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
294044
ab € 157,59*
Zubehör
Eaton
294054
ab € 149,02*
Zubehör
Eaton
294058
ab € 157,75*
Zubehör
Eaton
294066
ab € 253,94*
Zubehör
Eaton
278233 DIULM50/11(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 336,14*
Zubehör
Eaton
278261 DIULM65/11(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 416,90*
Zubehör
Eaton
239922 SDAINLM90(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 623,73*
Zubehör
Eaton
239892 SDAINLM70(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 505,27*
Zubehör
Eaton
101386 SDAINLM70(400V50HZ)
ab € 474,28*
Zubehör
Eaton
239937 SDAINLM90(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 587,24*
Zubehör
Eaton
239960 SDAINLM115(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 688,47*
Zubehör
Eaton
239963 SDAINLM115(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 690,51*
Zubehör
Eaton
240009 SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 1.026,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.