Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter 16A 230/400V 2S/2Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5064006
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Z-S/SSOO
EAN/GTIN:
     4015082483371
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Steuerschalter, Ausführung gemäß IEC 60669, VDE 0632 Spannungsart: AC, Schaltfunktion: Steuerschalter, mit Signallampe: false, Einbautiefe: 80 mm, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 240 V, Max. Lampenleistung: 0 W, Polzahl: 4, Leuchtmittel: sonstige, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Breite in Teilungseinheiten: 1, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Farbe der Kalotte: sonstige, Lampensockel: sonstige, Min. Bemessungsspannung: 0 V, Schutzart (IP): IP40, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
Z-S/SSOO
Ident Code:
248337
Weitere Suchbegriffe: eaton hebelschalter, hebelschalter, EIN/AUS-Schalter, Automat, Einbaugerät, Ausschalter mit Signallampe, Gruppenschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 29,30*
€ 33,83*
1
€ 6,90*
ab € 24,40*
€ 36,69*
1
€ 5,00*
ab € 28,54*
€ 37,89*
1
€ 3,90*
ab € 29,85*
€ 39,38*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,68*
€ 46,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.