| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5131371 Herst.-Nr.: 754851 EAN/GTIN: 3414970509031 |
| |
|
| | |
| Steckdosen-Abdeckung mit Beleuchtungsfenster für das Schalterprogramm Valena Life, Farbe: Mandelweiß Farbe: sonstige, Breite: 54,4 mm, Ausführung: Zentralplatte, Höhe: 54,4 mm, Tiefe: 20 mm, Verwendung: Steckdose, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Schlagfestigkeit: IK04, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 754851 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosenabdeckung, legrand dimmer, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,74* | € 2,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,84* | € 2,89* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,85* | € 2,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,23* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|