| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5011096 Herst.-Nr.: 754851 EAN/GTIN: 3414970509031 |
| |
|
| | |
| Steckdosen-Abdeckung mit Beleuchtungsfenster für das Schalterprogramm Valena Life, Farbe: Mandelweiß Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | Zentralplatte | Farbe: | beige | Verwendung: | Steckdose | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Befestigungsart: | einrasten | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,74* | € 2,73* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,84* | € 2,89* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1,85* | € 2,91* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,23* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|