Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Sensor PP 45 CO2 für PP 45, Auf putz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5362019
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     PP45CO2
EAN/GTIN:
     4012799573661
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Feuchtefühler
Externer Sensor für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 und PushPull Balanced PPB 30. Der Sensor wird per RS485 Schnittstelle an der Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O angeschlossen. Dadurch kann der Sensor räumlich versetzt zur Raumluftsteuerung platziert werden. Einbau in einer einfachen Unterputzdose möglich. Maximal können 3 externe Sensoren pro Raumluftsteuerung angeschlossen werden. Je nach Sensorwert wird das Fördervolumen der PushPull Geräte stufenlos erhöht.Artikel: PP 45 CO2, Sensor: CO2, Material: Kunststoff, Material Gehäuse: Kunststoff, Gewicht: 0,08 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,18 kg, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm, Breite mit Verpackung: 233 mm, Höhe mit Verpackung: 167 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm Ausführung: CO2-Sensor, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Bussystem LON: false, Bussystem KNX-Funk: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
PP45CO2
Ident Code:
0157.0366
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 336,94*
€ 395,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 338,38*
€ 396,32*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 354,02*
€ 417,04*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 370,78*
€ 435,44*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 416,73*
€ 490,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,01*
€ 583,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,71*
€ 581,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,58*
€ 554,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,40*
€ 537,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,73*
€ 495,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0360
ab € 210,09*
Zubehör
Maico
0157.0359
ab € 177,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.